Motion
UELFC210D1

NTN
UELFC210D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09270581
No. Fabricante UELFC210D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFC210D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09270581
No. Fabricante UELFC210D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5781 pulg.
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.4690 pulg.
  • Peso
    6.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL210D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC210D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL210D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFC210D1 BRG