Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice31°-35 °
- Longitud de Corte6 mm
- Tipo de longitudEstándar
- Fresadora Diámetro2 mm
- Longitud total50 mm
- Mango Diámetro4 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima® 52
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie3MVR
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableNo
Descripción general
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Longitud estándar
- Recubierto con ALtima® 52
- 31°-35° Hélice variable
- Fabricado con material de metal duro ultrafino de primera calidad para una mayor vida de la herramienta
- Corte al centro
- Estilos de radio de esquina o extremo cuadrado y opciones de alivio del cuello
- Mangos comunes