Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice31°-35 °
- Length of Cut.094
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter1/16
- Longitud total2-1/2
- Shank Diameter1/8
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima® 52
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima® 52
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes3
- Serie3MVS
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
3MVS0625N10AH 39030 HP MICR EM 1/16X.094
- 3 Canal
- Metal duro integral
- Longitud de la punta
- Recubierto con ALtima® 52
- 31°-35° Hélice variable
- Fabricado con material de metal duro ultrafino de primera calidad para una mayor vida de la herramienta
- Corte al centro
- Estilos de radio de esquina o extremo cuadrado y opciones de alivio del cuello
- Mangos comunes