Motion
3MVS0938N3AH
3MVS0938N3AH
Artículo MI #09271563
No. Fabricante 3MVS0938N3AH
Precio133.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3MVS0938N3AH
Artículo MI #09271563
No. Fabricante 3MVS0938N3AH
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
Precio133.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    31°-35 °
  • Longitud de Corte  
    .141
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    3/32
  • Longitud total
    1-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/8

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    ALtima® 52
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    3MVS
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
3MVS0938N3AH 39044 HP MICRO EM 3/32X.141
  • 3 Canal
  • Metal duro integral
  • Longitud de la punta
  • Recubierto con ALtima® 52
  • 31°-35° Hélice variable
  • Fabricado con material de metal duro ultrafino de primera calidad para una mayor vida de la herramienta
  • Corte al centro
  • Estilos de radio de esquina o extremo cuadrado y opciones de alivio del cuello
  • Mangos comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo