Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja216
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante216
- RPM máximas de salida88 rpm
- Par de salida máximo4343 pulg./lb;490.693 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso30.0 lb, 13.608 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante216-20/1 L WR 56C 1.250
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)4343 pulg-lbs;490.693 Nm