Especificaciones
Detalles
- Tipo de toallita de limpiezaTirador central
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante075289553738
- Número de toallitas275
- Tratado o secoHúmedo
Descripción general
- Elimina la contaminación cruzada en las superficies; utilice una toallita nueva cada vez
- El sistema reduce los vapores y los vapores causados por las soluciones de limpieza/desinfección
- GrabBox® contiene un rollo perforado de alimentación central en una bolsa resellable dentro de la caja de cartón portátil de alta resistencia
- La bolsa resellable mantiene las toallitas húmedas
- Bolsa resellable adicional incluida en cada estuche para su comodidad y protección adicional
- Contiene 1/2 galones (2 cuartos) de líquido
- Duradero y con poca pelusa
- Excelente resistencia al desgarro
- Resistente a disolventes
- Suave: para aplicaciones prehumedecidas
- Tamaño del rollo: 6.375" de diámetro x 10" de alto (el rollo no es compatible con el cubo EasyTask®)