Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22.00 lb
Details
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAE
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajePernos redondos/extendidos
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720102923
- Voltaje115/230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
A099261.00 1/3HP 1075RPM.48Z TENV
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
- La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad