Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Estilo tobilloElástico
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Uso de la prendaPropósito general
- Capucha incluidaCapucha incluida
- MaterialMicroporoso
- Línea de productosMicroMax
- Tipo de productoPeleles desechables
Descripción general
- Laminado de película microporosa suave, flexible y de alta calidad que ofrece una excelente combinación de protección y comodidad
- La alta velocidad de transmisión de vapor de humedad permite el escape del vapor para mantener la comodidad
- Tejido laminado de película microporosa de alta calidad que proporciona una resistencia superior contra líquidos, aceites ligeros y pulverizaciones ligeras de productos químicos líquidos
- Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos
- Ofrece una protección superior contra el polvo frente a la PE tradicional de flashspun, además de una gran comodidad y durabilidad
- Cuenta con una alta protección contra líquidos y una barrera contra el polvo que permite que el vapor de humedad escape a través de una alta tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR)
- El estilo ergonómico Super-B presenta una combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento