Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola9 mm
- Agujero Diámetro6 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial6138 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMGF-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069801
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300