Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
- Aplicación• Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Mantenimiento y reparación ligeros • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónDiseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Patrón de agarreMicroespuma
- Calibre de punto18
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314289521
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO20616314289525
Descripción general
- El forro ultraligero crea puntas de los dedos suaves y redondeadas que maximizan la sensibilidad, la destreza y el tacto
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales
- Penetración mínima (golpe a través de ella) dejando solo el revestimiento suave apoyado contra la piel
- El revestimiento patentado de Nitrilo MicroFoam ofrece 360° transpirabilidad
- Antiestático: cumple con la norma EN 16350-2014 para guantes de protección electrostática
- Sin silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación