Motion
34-774B/l
Guantes de punto de nailon sin costuras ultraligeros con microespuma con revestimiento de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #09283833
No. Fabricante 34-774B/L
Price$10.28/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de nailon sin costuras ultraligeros con microespuma con revestimiento de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #09283833
No. Fabricante 34-774B/L
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
Su precio$10.28/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Tamaño
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
  • Aplicación
    • Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Mantenimiento y reparación ligeros • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    18
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314289545
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    20616314289549

Descripción general

Descripción del fabricante
34-774B/L DE ESD ELITE MAXIFLEX, GRIS
  • El forro ultraligero crea puntas de los dedos suaves y redondeadas que maximizan la sensibilidad, la destreza y el tacto
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales
  • Penetración mínima (golpe a través de ella) dejando solo el revestimiento suave apoyado contra la piel
  • El revestimiento patentado de Nitrilo MicroFoam ofrece 360° transpirabilidad
  • Antiestático: cumple con la norma EN 16350-2014 para guantes de protección electrostática
  • Sin silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177