Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso3.56 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial4586 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR-R
- UPC_NO841946128263
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales