Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura1.85 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.95 pulg.
- Longitud total2.95 pulg.
- Peso total0.22 lb
- Peso0.22 lb
- Ancho1.07 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH145, H145R, H190, H190H, H245, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H425 y H579., H104
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Tipo de final 1Sistema métrico
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Para usar conH145, H145R, H190, H190H, H245, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H425 y H579., H104
- Número de catálogo del fabricante06Z-60E
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Estándares cumplidosAAG J1176
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera