Motion
CHW1451PXT30
Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 51 pulg. de ancho de cara, buje XT
Artículo MI #09285439
No. Fabricante CHW1451PXT30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 51 pulg. de ancho de cara, buje XT
Artículo MI #09285439
No. Fabricante CHW1451PXT30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    51 pulg.
  • Polea Diámetro  
    14 pulg.
  • Peso
    411 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar
  • Serie
    Ala de espiga®

Descripción general

Descripción del fabricante
CHW1451PXT30 14X51 RC PXT30 ALA CEMA HB
  • Los ángulos de ala de hasta 45° expulsan el material de forma más eficiente y proporcionan un contacto continuo con la correa
  • El diseño de corona de radio aplica menos tensión en la correa para una mayor vida útil

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good