Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo38 pulg.
- Longitud total51-1/2 pulg.
- Rollo Diámetro8 pulg.
- Longitud del rodillo38 pulg.
- Peso152.94 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje10 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloDevolución
- LubricaciónSellado
- Material de la carcasaSBR - Tubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- El rodillo de retorno gira para guiar la correa a su posición central
- Pieza giratoria interna
- Alineación continua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación