Motion
TRACK-54L8DA
Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA D, 8 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #09285452
No. Fabricante TRACK-54L8DA
Precio8,145.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA D, 8 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #09285452
No. Fabricante TRACK-54L8DA
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
Precio8,145.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    56 pulg.
  • Longitud total
    69-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    56 pulg.
  • Peso
    193.12 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Material de la carcasa
    SBR - Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
TRACK-54L8DA PRO TRACKER W/BRKTS SBR 54
  • El rodillo de retorno gira para guiar la correa a su posición central
  • Pieza giratoria interna
  • Alineación continua