Motion
2020 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE USO INTENSIVO .94X60.1YD

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD

Scotch® Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho
Artículo MI #09285549
No. Fabricante 2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD
Precio3.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD

Scotch® Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho
Artículo MI #09285549
No. Fabricante 2020 SCOTCH HEAVY DUTY MASKING TAPE .94X60.1YD
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
Precio3.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.481 lb
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051125005395
  • UPC_NO
    00051125005395

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ENMASCARAR DE ALTA RESISTENCIA 2020 SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso en vinilo, alfombras, metal y plástico
  • Eliminación limpia durante 3 días sin daños ni residuos pegajosos
  • Adhesivo fuerte
  • Recomendado para usar con o sobre recubrimientos lacados
  • Se une de forma agresiva, pero tiene un desenrollado suave
  • Tamaño: 0.94 pulg. x 60.1 yardas
  • Tamaño del paquete: 1 rollo/paquete
  • Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique la cinta sobre la superficie mientras presiona firmemente hacia abajo a medida que avanza. Por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar.
  • Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levante la cinta tirando lentamente hacia atrás sobre sí misma y, a continuación, retírela en un ángulo de 45 grados.