Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7 pulg.
Descripción general
- Extraer e insertar pasadores sólidos: el punzón de pasador largo y recto está mecanizado según tolerancias precisas y está diseñado para extraer o insertar pasadores sólidos sin dañarlos ni la pieza de trabajo
- Tratado con calor individual: cada punzón se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo de golpeo
- Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido
- Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
- Fabricado en EE. UU.