Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte1/8 in
- Longitud total4.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelPunzón sólido
- Incluye protector de manosNo
Descripción general
Descripción del fabricante
66073 1/8 PULG. PERFORADOR SÓLIDO
- Cierres de golpe sueltos y resistentes: el potente punzón sólido está mecanizado según tolerancias precisas y está diseñado para aflojar pasadores, tapones, remaches o pernos dañados que están atascados en la pieza de trabajo.
- Tratado con calor individual: cada punzón se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo de golpeo.
- Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido
- Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
- Fabricado en EE. UU.