Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.5000 pulg.
Descripción general
- Marcar un punto central: el punzón central se mecaniza según tolerancias precisas y el punto afilado está diseñado para marcar un punto de partida exacto para taladrar en la pieza de trabajo
- Tratado con calor individual: cada punzón se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo de golpeo
- Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido.
- Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
- Fabricado en EE. UU.