Motion
66001
Cincel frío de 1/4 pulgadas
Artículo MI #09285774
No. Fabricante 66001
Precio6.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío de 1/4 pulgadas
Artículo MI #09285774
No. Fabricante 66001
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
Su precio$6.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1/4 in
  • Longitud total
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cincel
    Cincel frío
  • Incluye protector de manos
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
66001 1/4 PULG. SELLO FRÍO
  • Piezas metálicas de corte y corte: el cincel corta pernos oxidados y cabezales de remaches, y limpia rebabas y bordes rugosos de hierro fundido, acero, latón, bronce, cobre y aluminio
  • Tratado con calor individual: cada cincel se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo de golpeo
  • Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido
  • Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno