Motion
P4B532-ISAF-140M HYD

DODGE
P4B532-ISAF-140M HYD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 140 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #09287567
No. Fabricante P4B532-ISAF-140M HYD
Precio19,498.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B532-ISAF-140M HYD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 140 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #09287567
No. Fabricante P4B532-ISAF-140M HYD
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
Precio19,498.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B532-ISAF-140M HYD 140828