Motion
1003082
Grasa dorada
Artículo MI #09288026
No. Fabricante 1003082
Precio11.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa dorada
Artículo MI #09288026
No. Fabricante 1003082
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
Precio11.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.048 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    2.1 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Oro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    550°F +
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Gel
  • Código de armonización
    2710.19.9000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783207984
  • Cantidad del paquete
    48 por caja
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    0°F - 400 °F
  • UPC_NO
    723783207984
  • Resistencia al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
1003082 (00727 MST GGRASA ORO) 48T
  • 550 punto de caída; grasa no fundida; 65 carga Timken Ok; buena resistencia a las condiciones ambientales; reforzado con aditivos de presión extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo