Motion
80012

VIKAN
80012

Top Dog 6 Mil Apron w/ 45" Length - Green
Artículo MI #09288176
No. Fabricante 80012
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
80012

Top Dog 6 Mil Apron w/ 45" Length - Green
Artículo MI #09288176
No. Fabricante 80012
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
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 in
  • Peso
    0.4 libras

Detalles

  • Aplicaciones
    Prendas de EPP reutilizables
  • Color
    Verde
  • Tipo de tejido
    Poliuretano a base de éter
  • Capacidad de lavado
    Y
  • Número de catálogo del fabricante
    80012
  • Número de Upc del fabricante
    0812904029526
  • Material
    Poliuretano a base de éter
  • Línea de productos
    Perro superior

Descripción general

Descripción del fabricante
80012 - DELANTAL TROQUELADO - 45" 6 MIL, VERDE
  • La construcción de una pieza de este delantal limita el potencial de contaminación por cuerpos extraños y reduce los puntos de almacenamiento de patógenos; el delantal es reversible y se ajusta cómodamente sobre la ropa; los delantales Top Dog pueden usarse junto con las fundas protectoras Top Dog para una máxima seguridad; apto para alimentos (documentación de la FDA y la CFIA disponible)
  • Reutilizable
  • Resistente al agua
  • Prácticamente antiadherente y antimanchas
  • Resistente a productos químicos y de saneamiento ácido
  • Superficie no porosa: no alojará bacterias ni moho
  • El material vuelve a su forma original después de un estiramiento repetido
  • Reciclable
  • Apto para lavadora y secadora
  • No se agrieta ni se endurece a bajas temperaturas ni con limpiezas repetidas
  • Impermeable a las grasas y desengrasantes animales
  • No retiene los olores y no tiene gases de desgasificación
  • Sin látex para usuarios sensibles
  • Fácilmente reparable
  • Resistencia a la abrasión muy alta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo