Motion
19376-C-L
Micro 5 Secador de fregado - 36 V, 11 pulg. Ancho de fregado
Artículo MI #09288399
No. Fabricante 19376-C-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micro 5 Secador de fregado - 36 V, 11 pulg. Ancho de fregado
Artículo MI #09288399
No. Fabricante 19376-C-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fregado
    11 pulg.
  • Ancho de la bayeta
    12 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    30 x 14.5 x 15 pulg.
  • Elevador de agua en la bayeta
    20 pulg.

Detalles

  • Velocidad del cepillo o la almohadilla
    160 rpm
  • Velocidad máxima
    3 km/h
  • Tipo de motor
    Fase única
  • Nivel de ruido
    63/62 dB
  • Número de cepillos
    1 x 11 pulg.
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    36 V
  • Capacidad del depósito de recuperación
    1.3 galones (EE. UU.)
  • Tiempo de ejecución
    50 min
  • Capacidad del depósito de solución
    1.3 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
19376-C-L MICRO-5 11IN 36V INALÁMBRICO
  • Compacto y muy maniobrable, el Micro-5 es ideal para fregar esquinas estrechas y debajo de muebles.
  • Es la alternativa perfecta para fregar y, al mismo tiempo, garantizar un entorno más limpio e higiénico.
  • The Micro-5 weighs in at only 44 lbs and features an ergonomic handle to facilitate its use on different floors, even when there is no elevator.
  • Con su asa plegable, se puede guardar sin necesidad de mucho espacio e incluso se puede transportar a diferentes lugares con un vehículo de pasajeros.
  • Estas características lo convierten en la herramienta perfecta para el sector de servicios alimentarios o para el contratista de limpieza y para todas las áreas donde es necesario limpiar hasta 900 m2.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good