Motion
ATCL-16-10-F
Ruland ATCL-16-10-F - 1" - 10 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #09290600
No. Fabricante ATCL-16-10-F
Price$33.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATCL-16-10-F - 1" - 10 TPI Acme Collar de eje roscado, Acero óxido negro, Estilo abrazadera de una pieza, 1 3/4" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #09290600
No. Fabricante ATCL-16-10-F
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
Price$33.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Details

  • Rosca de orificio
    1.0000-16
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    ATCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ATCL-16-10-F COLLARÍN DE EJE ACME DE 1"-10TPI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo