Especificaciones
Detalles
- Accionamiento4 position dual 3 port valve: N.C./N.C.
- Tipo de válvula de retenciónIntegrado
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualTipo de bloqueo ranurado
- Número de puestos4
- Número de solenoides2
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV1000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)