Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable6.50 mm
- Tamaño del conductorAWG 22
- Diámetro exterior0.256 pulg., 6.5 mm
- Calibre del cable22 AWG
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCat 5e, CMG 75C, PLTC, AWM 20201 600V, RoHS, REACH
- Radio de curvaturaDesplazamiento 12 x OD de cable, fijo 6 x OD de cable
- Serie de cablesSUPERFLEXIBLE
- Marcado de conductoresWH/BU, YE/OG
- Hilo conductor7 hebras
- Cobre peso lb 1000 pies21 lb
- Material de aislamientoPoliolefina
- Color de la chaquetaVerde
- Material de la chaquetaPVC
- Número de conductores2 pares
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónBlindaje de lámina, blindaje trenzado de cobre estañado
- Rango de temperaturaMovimiento -5°C - +70°C, fijo -30°C - +80°C
- TipoEL ET (C)
- Voltaje600V
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable Ethernet flexible para aplicaciones estacionarias
- Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
- Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
- Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
- Cumple con los requisitos NFPA 79
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Sin talco ni silicona