Motion
104331
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 26 AWG, número de conductores: 4 pares
Artículo MI #09293612
No. Fabricante 104331
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 26 AWG, número de conductores: 4 pares
Artículo MI #09293612
No. Fabricante 104331
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    7 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 26
  • Diámetro exterior
    0.276 pulg., 7 mm
  • Calibre del cable
    26 AWG

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Cat7, CMG 75C, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    Desplazamiento 12 x OD de cable, fijo 6 x OD de cable
  • Serie de cables
    SUPERFLEXIBLE
  • Marcado de conductores
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Hilo conductor
    7 hebras
  • Cobre peso lb 1000 pies
    22 lb
  • Material de aislamiento
    Poliolefina
  • Color de la chaqueta
    Verde
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    4 pares
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Blindaje de lámina, blindaje trenzado de cobre estañado
  • Rango de temperatura
    Movimiento -5°C - +70°C, fijo -30°C - +80°C
  • Tipo
    EL ET (C)
  • Voltaje
    300V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
104331 ETHERNET ELECTRÓNICA (C) PVC UL (4
  • Cable Ethernet flexible para aplicaciones estacionarias
  • Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
  • Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
  • Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
  • Cumple con los requisitos NFPA 79
  • Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Sin talco ni silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"