Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.3125 pulg.
- Tamaño del conductorAWG 26
- Diámetro exterior0.311 pulg., 7.9 mm
- Calibre del cable26 AWG
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCat6, CMX 75C, RoHS, REACH
- Radio de curvaturaMín. de movimiento 10 x D.E. del cable, óptimo de movimiento 20 x D.E. del cable, mín. fijo 7.5 x D.E. del cable
- MarcaSUPERFLEX®
- Serie de cablesSUPERFLEXIBLE
- Marcado de conductoresWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Hilo conductor19 hebras
- Cobre peso lb 1000 pies28 lb
- Material de aislamientoPoliolefina
- Color de la chaquetaVerde
- Material de la chaquetaPUR
- Número de conductores4 pares
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónBlindaje de lámina, trenza de cobre estañado
- Rango de temperaturaMovimiento -30°C - +70°C, fijo -40°C - +80°C
- Marca comercialLUTZE SUPERFLEX®
- TipoSU ET (C) PUR
- Voltaje300V
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable Ethernet de alta flexibilidad para aplicaciones de Motion continuo
- Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
- Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
- Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
- Para aplicaciones de flexión continua en cadenas de arrastre o movimiento libre
- Compatible con las principales marcas de cadenas de arrastre
- Cumple con los requisitos NFPA 79