Motion
606502
Kit LUTZE CABLEFIX® One, sistema modular de entrada de cables, 12 puntos de entrada
Artículo MI #09293884
No. Fabricante 606502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit LUTZE CABLEFIX® One, sistema modular de entrada de cables, 12 puntos de entrada
Artículo MI #09293884
No. Fabricante 606502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    5.0-15.0 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Alivio de tensión según EN 62444, UL Listed Tipo 4X, Tipo 12 y Tipo 13
  • Marca
    CABLEFIX®
  • Comportamiento de combustión
    HB según UL 98
  • Color
    Negro
  • Dimensiones del corte
    112 mm de ancho x 46 mm de alto
  • Diseño del bastidor
    156.5 An. x 75.2 Al. x 27.5 Pr.
  • Material del bastidor
    Poliamida (PA) con refuerzo de fibra de vidrio
  • Material de la junta
    Poliuretano
  • Número de cables
    10
  • Número de vacantes
    10
  • Cantidad del paquete
    1
  • Clase de protección
    IP66, Tipo 4X, Tipo 12, Tipo 13
  • Material del sello
    Caucho de cloropreno (CR)
  • Rango de temperatura
    -40°C a +80°C / -40°F a +176 °F
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
606502 CABLEFIX UN KIT 10 NEGRO TIPO 4X
  • Adecuado para cables con o sin conectores preinstalados
  • Los kits incluyen marco, hardware y los sellos en capas necesarios para cubrir todo el rango de sujeción especificado para cada punto de entrada (2 sellos por punto de entrada)
  • Los kits simplifican el proceso de especificación y pedido al eliminar la necesidad de pedir sellos individuales y componentes de bastidor
  • Fácil de instalar, con perno montado en un corte de 112 x 46 mm
  • Los cables individuales se pueden retirar y reemplazar fácilmente para la resolución de problemas, el mantenimiento o el reacondicionamiento
  • Los sellos multicapa modulares se adaptan a una amplia gama de diámetros de cable
  • Fuerte alivio de tensión integrado
  • Los sellos no utilizados se cierran de forma predeterminada, eliminando la necesidad de tapones de cierre
  • El marco reforzado con fibra de vidrio soporta entornos industriales exigentes
  • El corte estándar facilita la preparación del armario y es compatible con punzones comunes
  • Accesorios de montaje incluidos
  • Sin silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"