Motion
606550
12 puntos de entrada del sistema de entrada de cables LUTZE CABLEFIX® X
Artículo MI #09293892
No. Fabricante 606550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 puntos de entrada del sistema de entrada de cables LUTZE CABLEFIX® X
Artículo MI #09293892
No. Fabricante 606550
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    5.0-13.0 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL Listed Tipo 4X, Tipo 12 y Tipo 13
  • Marca
    CABLEFIX®
  • Comportamiento de combustión
    HB según UL 94
  • Color
    Negro
  • Dimensiones del corte
    112 mm de ancho x 36 mm de alto
  • Diseño del bastidor
    148.0 An. x 60.0 Al. x 13.5 Pr.
  • Material del bastidor
    Poliamida (PA) con refuerzo de fibra de vidrio
  • Material de la junta
    Poliuretano
  • Número de cables
    12
  • Número de vacantes
    12
  • Cantidad del paquete
    1
  • Clase de protección
    IP65, Tipo 4X, Tipo 12, Tipo 13
  • Material del sello
    Goma de butilo (IIR)
  • Rango de temperatura
    -40°C a +80°C / -40°F a +176 °F
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA DE ENTRADA 606550 CABLEFIX X 12 TIPO 4
  • Los cables se instalan fácilmente empujando el extremo a través del sello desde la parte delantera
  • Alivio de la tensión en una dirección
  • Ahorre más del 50% de espacio de instalación y 80% de tiempo de instalación en comparación con el uso de prensaestopas individuales
  • Fácil de instalar, montaje con perno con accesorios incluidos
  • Los sellos integrados ofrecen una excelente protección contra la entrada
  • Los puntos de entrada están sellados de forma predeterminada, lo que elimina la necesidad de tapones de cierre
  • El corte estándar facilita la preparación del armario y es compatible con punzones comunes
  • Sin silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo