Motion
A1040005
LUTZE ETHERNET de PVC Cat6A para uso industrial ligero, blindado
Artículo MI #09293896
No. Fabricante A1040005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUTZE ETHERNET de PVC Cat6A para uso industrial ligero, blindado
Artículo MI #09293896
No. Fabricante A1040005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    AWG 23
  • Diámetro exterior
    0.315 pulg., 8 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Cat6A, CMR 75C, CMX Outdoor 75C, AWM 21695 80C 600V, UL 444 -40°C Cold Bend, Sun Res, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    7.5 x D.E. del cable
  • Marcado de conductores
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Hilo conductor
    Sólido
  • Cobre peso lb 1000 pies
    13 lb
  • Material de aislamiento
    HDPE
  • Color de la chaqueta
    Verde azulado
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    4 pares
  • Resistente al aceite
    "Resistente al aceite"
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Protección de lámina F/UTP 100% de cobertura
  • Rango de temperatura
    -40°C - +80°C
  • Voltaje
    300V 600V AWM
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A1040005 ETHERNET PVC CAT6A PIESP 4X2XAWG2
  • Cable Ethernet para aplicaciones estacionarias
  • Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
  • Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con bajos niveles de ruido eléctrico
  • Para la interconexión de equipos automatizados dentro del entorno de fábrica
  • Para aplicaciones estacionarias
  • Cumple con los requisitos NFPA 79
  • Resistente al aceite, la abrasión y la luz solar
  • Diseño y aprobaciones para la máquina y el nivel de campo
  • Sin talco ni silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"