Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable7.60 mm
- Tamaño del conductorAWG 24
- Diámetro exterior0.299 pulg., 7.6 mm
- Calibre del cable24 AWG
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCat5e, CMX Outdoor 75C, CMR 75C, AWM 2463 80C 600V, UL 444 -40°C Cold Bend, Sun Res, RoHS, REACH
- Radio de curvaturaMín. de movimiento 10 x D.E. del cable, óptimo de movimiento 20 x D.E. del cable, mín. fijo 7.5 x D.E. del cable
- MarcaMOTIONFLEX®
- Serie de cablesMOTIONFLEX
- Marcado de conductoresWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Hilo conductor7 hebras
- Cobre peso lb 1000 pies27 lb
- Material de aislamientoHDPE
- Color de la chaquetaVerde azulado
- Material de la chaquetaTPE
- Número de conductores4 pares
- Resistente al aceiteRes. aceite II
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónSF/UTP, blindaje de lámina 100 %, blindaje trenzado de cobre estañado
- Rango de temperaturaMovimiento -25°C a +70°C, fijo -40°C a +80°C
- Marca comercialLUTZE MOTIONFLEX®
- TipoTPE MO ET CAT 5e
- Voltaje300V, 600V AWM
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable Ethernet flexible para aplicaciones de Motion lineal y de torsión
- Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
- Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
- Tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
- Adecuado para aplicaciones de movimiento con movimiento repetitivo, flexión y tensión de torsión
- Cumple con los requisitos NFPA 79
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Resistente al aceite, la abrasión y la luz solar
- Diseño y aprobaciones para la máquina y el nivel de campo
- Flexible para una fácil instalación
- Sin talco ni silicona