Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 22
- Diámetro exterior0.378 pulg., 9.6 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCat7, CMR, CMX para exteriores, PLTC, AWM 2570 600V, RoHS, REACH
- Radio de curvaturaDesplazamiento 12 x OD de cable, fijo 6 x OD de cable
- Marcado de conductoresWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Hilo conductorSólido
- Cobre peso lb 1000 pies36 lb
- Material de aislamientoPoliolefina
- Color de la chaquetaVerde azulado
- Material de la chaquetaPVC
- Número de conductores4 pares
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónBlindaje de lámina, blindaje trenzado de cobre estañado
- Rango de temperaturaMovimiento -5°C - +70°C, fijo -30°C - +80°C
- Voltaje600V
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable Ethernet flexible para aplicaciones estacionarias
- Para el cableado de sistemas Ethernet industriales
- Diseño de cables para entornos industriales y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido eléctrico
- Aplicación en tecnología de automatización, tecnología de transporte y transportador, fabricación de máquinas herramienta
- Cumple con los requisitos NFPA 79
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Sin talco ni silicona