Motion
A2161204
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 12 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #09293974
No. Fabricante A2161204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 12 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #09293974
No. Fabricante A2161204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    15.60 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 12
  • Diámetro exterior
    0.615 pulg., 15.6 mm
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Fuente de alimentación de motor flexible tipo UL, cable servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, bomba sumergible (≥AWG 14), c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    6 x D.E. del cable
  • Marca
    DRIVEFLEX®
  • Serie de cables
    DRIVEFLEX
  • Color
    Negro
  • Marcado de conductores
    Negro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
  • Hilo conductor
    65/30 cobre estañado
  • Cobre peso lb 1000 pies
    128 lb
  • Material de aislamiento
    XLPE
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    4
  • Resistente al aceite
    Res. aceite II
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Cinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
  • Rango de temperatura
    -40°C - +105°C estático
  • Marca comercial
    DRIVEFLEX®
  • Tipo
    DR XLPE (C)
  • Voltaje
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Servocable VFD flexible, 1000V 90C WTTC , 1000V 105C AWM
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A2161204 DRIVEFLEX XLPE AWG12/4C UL/TC/V
  • Tipo de cable VFD flexible RHW-2 para aplicaciones estacionarias
  • Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servovariadores
  • Diseño de cables para entornos industriales hostiles y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido
  • Aislamiento de XLPE termoestable que ofrece una sobrecarga y una temperatura de cortocircuito superiores
  • Mayor grosor de pared tipo aislamiento RHW-2, que ofrece menor capacitancia e mayor impedancia, lo que lo hace ideal para aplicaciones con picos de alto voltaje y largos tendidos de cables
  • TC-ER-JP para uso con bandejas portacables sin conducto, lo que puede reducir los costes de instalación en entornos industriales
  • WTTC: clasificación del cable de la bandeja de la turbina eólica para su uso en la generación de energía eólica
  • Cumple con los requisitos NFPA 79
  • Diseño de conductor XLPE flexible
  • Alta resistencia de aislamiento y cable de baja capacitancia
  • Blindaje efectivo de doble capa para cumplir con EMC
  • Aplastar el restitante de impacto y enterrar directamente
  • Resistente a la luz solar
  • Rellenos no absorbentes
  • Retardante de llama

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"