Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 16
- Diámetro exterior0.699 pulg., 17.8 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónFuente de alimentación de motor flexible tipo UL, cable servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
- Radio de curvatura6 x D.E. del cable
- MarcaDRIVEFLEX®
- Marcado de conductoresNegro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
- Hilo conductor26/30 cobre estañado
- Cobre peso lb 1000 pies113 lb
- Material de aislamientoXLPE
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaPVC
- Número de conductores4
- Resistente al aceiteRes. aceite II
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónCinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
- Rango de temperatura-40°C - +105°C estático
- Marca comercialDRIVEFLEX®
- Voltaje600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Servocable VFD flexible, 1000V 90C WTTC , 1000V 105C AWM
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable VFD compuesto flexible con dos pares de control para aplicaciones estacionarias
- Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servovariadores
- Diseño de cables para entornos industriales hostiles y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido
- Aislamiento de XLPE termoestable que ofrece una sobrecarga y una temperatura de cortocircuito superiores
- Mayor grosor de pared tipo aislamiento RHW-2, que ofrece menor capacitancia e mayor impedancia, lo que lo hace ideal para aplicaciones con picos de alto voltaje y largos tendidos de cables
- TC-ER-JP para uso con bandejas portacables sin conducto, lo que puede reducir los costes de instalación en entornos industriales
- WTTC: clasificación del cable de la bandeja de la turbina eólica para su uso en la generación de energía eólica
- Cumple con los requisitos NFPA 79
- Diseño de conductor XLPE flexible
- Alta resistencia de aislamiento y cable de baja capacitancia
- Blindaje efectivo de doble capa para cumplir con EMC
- Aplastar el restitante de impacto y enterrar directamente
- Resistente a la luz solar
- Rellenos no absorbentes
- Retardante de llama