Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 2
- Diámetro exterior1.155 pulg., 29.3 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCable de alimentación de motor flexible tipo UL, cable servo VFD flexible, WTTC, TC-ER, c(UL) TC, CIC FT4, CE, RoHS, REACH
- Radio de curvatura7.5 x D.E. del cable
- MarcaDRIVEFLEX®
- Marcado de conductoresNegro con números blancos y tres puestas a tierra verdes/amarillos
- Hilo conductor672/30 cobre estañado
- Cobre peso lb 1000 pies875 lb
- Material de aislamientoXLPE
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaPVC
- Número de conductores3
- Resistente al aceiteRes. aceite II
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónCinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
- Rango de temperatura-40°C - +90°C estático
- Marca comercialDRIVEFLEX®
- Voltaje600V 90C TC-ER, 1000V 90C Servocable VFD flexible, 1000V 90C WTTC
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable VFD flexible con puesta a tierra simétrica 3 para aplicaciones estacionarias
- Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servovariadores
- El diseño de tierra simétrica con tres aislamientos ayuda a reducir las corrientes parásitas
- Diseño de cables para entornos industriales hostiles y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido
- Aislamiento de XLPE termoestable que ofrece una sobrecarga y una temperatura de cortocircuito superiores
- TC-ER para uso con bandejas portacables sin conducto, lo que puede reducir los costes de instalación en entornos industriales
- WTTC: clasificación del cable de la bandeja de la turbina eólica para su uso en la generación de energía eólica
- Conductores XLPE flexibles
- Alta resistencia de aislamiento y cable de baja capacitancia
- Blindaje efectivo de doble capa para cumplir con EMC
- Aplastar el restitante de impacto y enterrar directamente
- Resistente a la luz solar
- Rellenos no absorbentes
- Retardante de llama
- Sin talco ni silicona