Motion
A22050003
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) Simétrico 500MCM/03C NEGRO
Artículo MI #09293999
No. Fabricante A22050003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) Simétrico 500MCM/03C NEGRO
Artículo MI #09293999
No. Fabricante A22050003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conductor
    500 MCM
  • Diámetro exterior
    2.589 pulg., 65.8 mm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Cable de alimentación de motor flexible tipo UL, WTTC, TC-ER, c(UL) TC, CIC FT4, CE, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    7.5 x D.E. del cable
  • Marca
    DRIVEFLEX®
  • Marcado de conductores
    Negro con números blancos y tres puestas a tierra verdes/amarillos
  • Hilo conductor
    4864/30 cobre estañado
  • Cobre peso lb 1000 pies
    5397 lb
  • Material de aislamiento
    XLPE
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Número de conductores
    3
  • Resistente al aceite
    Res. aceite II
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Cinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
  • Rango de temperatura
    -40°C - +90°C estático
  • Marca comercial
    DRIVEFLEX®
  • Voltaje
    600V 90C TC-ER, 1000V 90C Servocable VFD flexible, 1000V 90C WTTC
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A22050003 DRIVEFLEX 3 CONEXIÓN A TIERRA SIMÉTRICA
  • Cable VFD flexible con puesta a tierra simétrica 3 para aplicaciones estacionarias
  • Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servovariadores
  • El diseño de tierra simétrica con tres aislamientos ayuda a reducir las corrientes parásitas
  • Diseño de cables para entornos industriales hostiles y condiciones de funcionamiento con altos niveles de ruido
  • Aislamiento de XLPE termoestable que ofrece una sobrecarga y una temperatura de cortocircuito superiores
  • TC-ER para uso con bandejas portacables sin conducto, lo que puede reducir los costes de instalación en entornos industriales
  • WTTC: clasificación del cable de la bandeja de la turbina eólica para su uso en la generación de energía eólica
  • Conductores XLPE flexibles
  • Alta resistencia de aislamiento y cable de baja capacitancia
  • Blindaje efectivo de doble capa para cumplir con EMC
  • Aplastar el restitante de impacto y enterrar directamente
  • Resistente a la luz solar
  • Rellenos no absorbentes
  • Retardante de llama
  • Sin talco ni silicona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo