Motion
FMNPT38-CV
Conexión de tubo - Material niquelado de latón, 0.3750 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09294425
No. Fabricante FMNPT38-CV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo - Material niquelado de latón, 0.3750 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09294425
No. Fabricante FMNPT38-CV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    NPT 3/8"

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Reconocimiento UL
  • Material del cuerpo
    Latón, niquelado
  • Marca
    TOP-T
  • Rango de sujeción
    0.197-0.394 pulg., 5-10 mm
  • Rango de temperatura intermitente
    -40°C - +150°C / -40°F - +302°F
  • Material
    Latón niquelado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Clase de protección
    IP68
  • Material del sello
    Caucho de cloropreno CR
  • Serie
    Metal EMC NPT
  • Rosca estándar
    NPT ANSI B1.20.1
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
FMNPT38-CV ACCESORIO DE METAL NPT3/8" EMC, VI
  • Se adapta a blindajes de cables de diferentes tamaños
  • 360° terminación de blindaje a prueba de vibraciones
  • Alivio de tensión integrado
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Diseño actualizado para una fácil instalación
  • Inserción sencilla del cable desde cualquiera de los extremos del adaptador
  • Baja resistencia al contacto debido a contactos de cobre de aleación grandes
  • Fabricado según EN 62444

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"