Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la roscaM32x1.5
Detalles
- Material del cuerpoLatón, niquelado
- MarcaTOP-T
- Rango de temperatura de funcionamientoHasta +200°C / +392 °F
- Cantidad del paquete10
- SerieTuercas de seguridad métricas metálicas
- Garantía5 años
Descripción general
Descripción del fabricante
LMM32 METAL DE TUERCA DE BLOQUEO M32X1.5
- Tuerca de bloqueo hexagonal para un ajuste seguro de los accesorios y accesorios del cable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad