Motion
LMM32-C
Tuercas de bloqueo LUTZE TOP-T Metal métrico M32 con dientes de corte
Artículo MI #09294505
No. Fabricante LMM32-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo LUTZE TOP-T Metal métrico M32 con dientes de corte
Artículo MI #09294505
No. Fabricante LMM32-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M32x1.5

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, niquelado
  • Marca
    TOP-T
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Hasta +200°C / +392 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Tuercas de seguridad métricas metálicas
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
LMM32-C CONTRATUERCA DE METAL M32X1.5 CORTE TE
  • Para un apriete seguro de los accesorios de cable EMC
  • Para cortar capas de pintura o recubrimientos en polvo garantizando un contacto óptimo
  • Mayor resistencia a la vibración

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo