Motion
LMNPT10
Tuercas de seguridad metálicas LUTZE TOP-T NPT 1"
Artículo MI #09294513
No. Fabricante LMNPT10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de seguridad metálicas LUTZE TOP-T NPT 1"
Artículo MI #09294513
No. Fabricante LMNPT10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    NPT 1"

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, niquelado
  • Marca
    TOP-T
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Hasta +200°C / +392 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Tuercas de seguridad NPT metálicas
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
LMNPT10 CONTRATUERCA DE METAL NPT 1" PLACA DE NÍQUEL
  • Tuerca de bloqueo hexagonal para un ajuste seguro de los accesorios y accesorios del cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good