Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1.5000 pulg.
- Tamaño de la roscaNPT 1 1/2"
Detalles
- Material del cuerpoLatón, niquelado
- MarcaTOP-T
- MaterialLatón niquelado
- Rango de temperatura de funcionamientoHasta +200°C / +392 °F
- Cantidad del paquete5
- SerieTuercas de seguridad NPT metálicas
- Garantía5 años
Descripción general
- Tuerca de bloqueo hexagonal para un ajuste seguro de los accesorios y accesorios del cable