Motion
LMNPT1014
Tuercas de seguridad metálicas LUTZE TOP-T NPT 1 1/4"
Artículo MI #09294515
No. Fabricante LMNPT1014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de seguridad metálicas LUTZE TOP-T NPT 1 1/4"
Artículo MI #09294515
No. Fabricante LMNPT1014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    NPT 1 1/4"

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, niquelado
  • Marca
    TOP-T
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Hasta +200°C / +392 °F
  • Cantidad del paquete
    5
  • Serie
    Tuercas de seguridad NPT metálicas
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
LMNPT1014 CONTRATUERCA DE METAL NPT 1 1/4" NICKE
  • Tuerca de bloqueo hexagonal para un ajuste seguro de los accesorios y accesorios del cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"