Motion
LMNPT20
Conexión de tubo - Material niquelado de latón, 2.0000 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09294517
No. Fabricante LMNPT20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo - Material niquelado de latón, 2.0000 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09294517
No. Fabricante LMNPT20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    NPT 2"

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, niquelado
  • Marca
    TOP-T
  • Material
    Latón niquelado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Hasta +200°C / +392 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Serie
    Tuercas de seguridad NPT metálicas
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
LMNPT20 CONTRATUERCA DE METAL NPT 2" NIQUELADO
  • Tuerca de bloqueo hexagonal para un ajuste seguro de los accesorios y accesorios del cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"