Motion
490112
Panel de conectividad de red industrial de paso, USB 3.0. A/A F/F
Artículo MI #09294620
No. Fabricante 490112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panel de conectividad de red industrial de paso, USB 3.0. A/A F/F
Artículo MI #09294620
No. Fabricante 490112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    900 mA por contacto
  • Dimensiones
    29.5x42,5 mm
  • Peso
    0.09 kg

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL
  • Radio de curvatura
    15 x D.E. del cable
  • País de origen
    CZ
  • Material
    CuSN, chapado en oro
  • Rendimiento
    5 Gigabit/s
  • Clase de protección
    Tipos 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 con tapa cerrada; IP20 en operación insertada
  • Protección
    Sí
  • Rango de temperatura
    -25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
  • Tipo
    Paso del panel de red industrial
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
490112 USB-3.0 A/A F/F CONEXIÓN DE PANEL USB
  • Conectividad USB industrial
  • Mujer / Mujer 1:1
  • Compatible con versiones anteriores de USB 2.0
  • Corte estándar de 22.5 mm
  • Fácil de instalar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo