Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable5.0 m / 196.8"
- Clasificación actual900 mA por contacto
- Dimensiones29.5x42,5 mm
- Peso0.232 kg
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL
- Radio de curvatura15 x D.E. del cable
- País de origenCZ
- MaterialCuSN, chapado en oro
- Rendimiento5 Gigabit/s
- Clase de protecciónTipos 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 con tapa cerrada; IP20 en operación insertada
- ProtecciónSí
- Rango de temperatura-25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
- TipoPaso del panel de red industrial
- Garantía5 años
Descripción general
- Conectividad USB industrial
- Mujer / Hombre 1:1
- Compatible con versiones anteriores de USB 2.0
- Corte estándar de 22.5 mm
- Fácil de instalar