Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable5.5 - 10 mm
- Tamaño del conductorAWG 27-22
- Clasificación actualMáx. 1.0 A por contacto
- Dimensiones13.9x16,3x53.8 mm
- Peso0.025 kg
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónUL
- Código de colorProfinet
- País de origenTW
- Sección transversalTrenzado 24-22/7, 19, sólido 24-22/1
- MaterialAcero de resorte chapado en oro de 0.8 μm
- Rendimiento10 Gigabit/s
- Clase de protecciónIP20
- Protección360°
- Rango de temperatura-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TipoConector industrial RJ45
- Garantía5 años
Descripción general
- Conectividad Ethernet industrial Cat6A
- Alimentación a través de Ethernet
- IDC - Conector de desplazamiento de aislamiento
- Entrada de cable recta
- Carcasa de zinc fundido a presiónTecnología de conexión rápida
- Cableable en campo
- Fácil de instalar