Motion
490178
Conector RJ45 de red industrial cableable en campo, RJ45 - MR 4 pol. Cat6A
Artículo MI #09294634
No. Fabricante 490178
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector RJ45 de red industrial cableable en campo, RJ45 - MR 4 pol. Cat6A
Artículo MI #09294634
No. Fabricante 490178
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    5.5 - 10 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 27-22
  • Clasificación actual
    Máx. 1.0 A por contacto
  • Dimensiones
    13.9x38x45,7 mm
  • Peso
    0.025 kg

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL
  • Código de color
    Profinet
  • País de origen
    TW
  • Sección transversal
    Trenzado 24-22/7, 19, sólido 24-22/1
  • Material
    Acero de resorte chapado en oro de 0.8 μm
  • Rendimiento
    10 Gigabit/s
  • Clase de protección
    IP20
  • Protección
    360°
  • Rango de temperatura
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Tipo
    Conector industrial RJ45
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
490178 RJ45-MS PROFINET DE 4 POLOS 90° INDUS
  • Conectividad Ethernet industrial Cat6A
  • Alimentación a través de Ethernet
  • IDC - Conector de desplazamiento de aislamiento
  • 90° Entrada de cable en ángulo
  • Carcasa de zinc fundido a presiónTecnología de conexión rápida
  • Cableable en campo
  • Fácil de instalar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good